TRACON - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású zöld 400V IP42 NYGBK2365Z - NYGBK2365Z
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134477
Sonepar cikkszám
NYGBK2365Z
Gyártói cikkszám
NYGBK2365Z
Gyártói típuskód
NYGBK2365Z
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Nyílás magassága:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség:
IP42
Védettség (NEMA):
1