TRACON - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású sárga 400V IP42 NYGBK3565S - NYGBK3565S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374134538
Sonepar cikkszám
NYGBK3565S
Gyártói cikkszám
NYGBK3565S
Gyártói típuskód
NYGBK3565S
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP42
Nyílás szélessége:
22 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
22 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
1
Váltóérintkezők száma:
0