Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Világító nyomókapcsoló, zöld 1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SN143381 - NYK3-LG

MásolásMásolás
TRACON - Világító nyomókapcsoló, zöld 1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC SN143381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204514

Sonepar cikkszám

SN143381

Gyártói cikkszám

NYK3-LG

Gyártói típuskód

NYK3-LG

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP65

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

22 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

1

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Világító nyomókapcsoló, zöld 1×NC, 5A/230V AC-15, IP65, LED 230V AC/DC