Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Villássaru 2,5mm2 10,7 x 6,7mm szig kék KV6 - KV6

MásolásMásolás
TRACON - Villássaru   2,5mm2 10,7 x 6,7mm szig  kék KV6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101462

Sonepar cikkszám

KV6

Gyártói cikkszám

KV6

Gyártói típuskód

KV6

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

DIN szerint:

Nem

Szigetelés:

PVC

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

32 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Karima hossza:

0 mm

Teljes hossz:

26.5 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

0 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

0 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 2,5mm2 10,7 x 6,7mm szig kék