Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Villássaru 2,5mm2 8 x 5,3mm szig kék KV5 - KV5

MásolásMásolás
TRACON - Villássaru   2,5mm2   8    x 5,3mm szig  kék KV5

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima forma - szemes

  • DIN szerint - Nem

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101455

Sonepar cikkszám

KV5

Gyártói cikkszám

KV5

Gyártói típuskód

KV5

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima forma:

szemes

DIN szerint:

Nem

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

kék

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Halogénmentes:

Nem

Maximális áram (Imax):

32 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Karima hossza:

0 mm

Teljes hossz:

23 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

0 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

0 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 2,5mm2 8 x 5,3mm szig kék