Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Villássaru 6mm2 9 x 5,3mm szig sárga SV5 - SV5

MásolásMásolás
TRACON - Villássaru     6mm2    9    x 5,3mm szig  sárga SV5

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101493

Sonepar cikkszám

SV5

Gyártói cikkszám

SV5

Gyártói típuskód

SV5

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

41 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 6mm2 9 x 5,3mm szig sárga