TRACON - Vízsz. Szakaszolókapcsoló-biztosító, 60mm-es gyűjtősínre 3P AC 690V, DC 440V, 250A, 3P, 1 SX076935 - KETO-1-3/60/AOU/R150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 250 A
Biztosító betét mérete - NH1
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211383
Sonepar cikkszám
SX076935
Gyártói cikkszám
KETO-1-3/60/AOU/R150
Gyártói típuskód
KETO-1-3/60/AOU/R150
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
250 A
Biztosító betét mérete:
NH1
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Ház szélessége:
184 mm
Védettség:
IP20
Ház mélysége:
117 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vízsz. Szakaszolókapcsoló-biztosító, 60mm-es gyűjtősínre 3P AC 690V, DC 440V, 250A, 3P, 1