TRACON - Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosító, szerelőlapra, 3P AC 690V, DC 440V, 630A, 3P, 3 SX076985 - KETO-3-3/F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 630 A
Biztosító betét mérete - NH3
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211239
Sonepar cikkszám
SX076985
Gyártói cikkszám
KETO-3-3/F
Gyártói típuskód
KETO-3-3/F
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
630 A
Biztosító betét mérete:
NH3
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1000 V
Ház szélessége:
250 mm
Védettség:
IP20
Ház mélysége:
143 mm
Ház magassága:
306 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Vízszintes szakaszolókapcsoló-biztosító, szerelőlapra, 3P AC 690V, DC 440V, 630A, 3P, 3