Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Voltmérő 0-30VAC DE-72X72mm ACVM72-30 - ACVM72-30

MásolásMásolás
TRACON - Voltmérő 0-30VAC DE-72X72mm ACVM72-30

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0-30 V

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Pontossági osztály - 1.5

  • Veszteségi teljesítmény - 0 W

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126588

Sonepar cikkszám

ACVM72-30

Gyártói cikkszám

ACVM72-30

Gyártói típuskód

ACVM72-30

Méréstartomány:

0-30 V

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Kalibrálva:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Max. mutatókilengés:

90 °

Mérőrendszer:

forgótekercs

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-30VAC DE-72X72mm