TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 50,8/25,4mm POLIOLEFIN SN033514 - ZS508-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374152044
Sonepar cikkszám
SN033514
Gyártói cikkszám
ZS508-D
Gyártói típuskód
ZS508-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
25.4 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.96 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
2 coll
Nyomtatható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé/kismegszakító kombináció kiegészítő berendezésekkel ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 50,8/25,4mm POLIOLEFIN