TRACON - Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor sárga dob 101,6/50,8mm POLIOLEFIN SN033473 - ZS1020S-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 101.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 50.8 mm
Szín - sárga
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151665
Sonepar cikkszám
SN033473
Gyártói cikkszám
ZS1020S-D
Gyártói típuskód
ZS1020S-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
101.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
50.8 mm
Szín:
sárga
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
30 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
1.15 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
4 coll
Nyomtatható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor sárga dob 101,6/50,8mm POLIOLEFIN