Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugor véglezáró 4x70-4x120mm2 SN105636 - VE5527C

MásolásMásolás
TRACON - Zsugor véglezáró 4x70-4x120mm2 SN105636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 74 mm

  • Szár átmérője zsugorodás után - 25 mm

  • Teljes hossz zsugorodás után - 177 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374205962

Sonepar cikkszám

SN105636

Gyártói cikkszám

VE5527C

Gyártói típuskód

VE5527C

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Szár átmérője zsugorodás előtt:

74 mm

Szár átmérője zsugorodás után:

25 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

177 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

27 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Zsugor véglezáró 4x70-4x120mm2