TRACON - Zsugor végzáró 4×35-4×50mm2 gyantás SN088942 - VE4021C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 52 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205955
Sonepar cikkszám
SN088942
Gyártói cikkszám
VE4021C
Gyártói típuskód
VE4021C
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
52 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
20 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
95.3 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
19 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
5.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugor végzáró 4×35-4×50mm2 gyantás