Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 1,6 / 0,8mm sárga dobon ZS016S-D - ZS016S-D

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               1,6 /  0,8mm sárga dobon ZS016S-D

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Zsugorodási ráta - 2:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151184

Sonepar cikkszám

ZS016S-D

Gyártói cikkszám

ZS016S-D

Gyártói típuskód

ZS016S-D

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.6 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

0.8 mm

Névleges átmérő collban:

1/16 coll

Falvastagság zsugorodás után:

0.45 mm

Hosszúság:

200 m

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Szín:

sárga

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,6 / 0,8mm sárga dobon