TRACON - Zsugorcső 12/4mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR120 - ZSVR120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113304
Sonepar cikkszám
ZSVR120
Gyártói cikkszám
ZSVR120
Gyártói típuskód
ZSVR120
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
1.6 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
egyéb
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm ragasztós 3:1 vékonyfalú