Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 12,7 / 6,4mm fekete dobon ZS127-D - ZS127-D

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            12,7 /   6,4mm  fekete dobon ZS127-D

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151689

Sonepar cikkszám

ZS127-D

Gyártói cikkszám

ZS127-D

Gyártói típuskód

ZS127-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

50 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

Nyomtatható:

Nem

Felhasználási terület • PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű kábelek köpenyszigetelésének javítása • kábelek és vezetékek korrózió elleni védelme • kábelek és vezetékek nedvessség ill. külső időjárási viszonyok elleni védelme • kábelsaruk villamos szigetelése • elektronikai alkatrészek aktív részeinek védelme • fém rudak, szerszámnyelek korrózió elleni védelme • kiváló tapadóképesség műanyag- és gumi tömlővezetékhez is • használható földben vezetett kábelek sérüléseinek javítására is