TRACON - Zsugorcső 19,0 / 9,5mm barna ZS190B - ZS190B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374106917
Sonepar cikkszám
ZS190B
Gyártói cikkszám
ZS190B
Gyártói típuskód
ZS190B
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
Falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Hosszúság:
1 m
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
barna
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Zsugorcső 19,0 / 9,5mm barna