Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 19,0 / 9,5mm zöld/sárga ZS190ZS - ZS190ZS

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            19,0 /   9,5mm zöld/sárga ZS190ZS

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Szín - zöld-sárga

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374108744

Sonepar cikkszám

ZS190ZS

Gyártói cikkszám

ZS190ZS

Gyártói típuskód

ZS190ZS

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Szín:

zöld-sárga

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.7 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,0 / 9,5mm zöld/sárga