TRACON - Zsugorcső 19 / 9,5mm fekete dobon ZS190-D - ZS190-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151771
Sonepar cikkszám
ZS190-D
Gyártói cikkszám
ZS190-D
Gyártói típuskód
ZS190-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.7 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
Nyomtatható:
Nem
Felhasználási terület • PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű kábelek köpenyszigetelésének javítása • kábelek és vezetékek korrózió elleni védelme • kábelek és vezetékek nedvessség ill. külső időjárási viszonyok elleni védelme • kábelsaruk villamos szigetelése • elektronikai alkatrészek aktív részeinek védelme • fém rudak, szerszámnyelek korrózió elleni védelme • kiváló tapadóképesség műanyag- és gumi tömlővezetékhez is • használható földben vezetett kábelek sérüléseinek javítására is