Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 2,4 / 1,2mm piros ZS024P - ZS024P

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               2,4 /  1,2mm piros ZS024P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Szín - piros

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106450

Sonepar cikkszám

ZS024P

Gyártói cikkszám

ZS024P

Gyártói típuskód

ZS024P

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Szín:

piros

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

Nyomtatható:

Nem

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs görgős lengőkaros műa 3A/250V IP65