Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 25,4 / 12,7mm barna ZS254B - ZS254B

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            25,4 / 12,7mm  barna ZS254B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106924

Sonepar cikkszám

ZS254B

Gyártói cikkszám

ZS254B

Gyártói típuskód

ZS254B

Belső átmérő zsugorodás előtt:

25.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12.7 mm

Szín:

barna

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 25,4 / 12,7mm barna