TRACON - Zsugorcső 25,4 / 12,7mm piros dobon ZS254P-D - ZS254P-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151917
Sonepar cikkszám
ZS254P-D
Gyártói cikkszám
ZS254P-D
Gyártói típuskód
ZS254P-D
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
12.7 mm
Névleges átmérő collban:
1 coll
Falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Hosszúság:
50 m
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
piros
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Nem
UL-engedély:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 25,4 / 12,7mm piros dobon