TRACON - Zsugorcső 3:1 4x150-4x240mm2 zippzáras L=1000 GT33053 - ZSJR146/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 146 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 3:1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374145558
Sonepar cikkszám
GT33053
Gyártói cikkszám
ZSJR146/1
Gyártói típuskód
ZSJR146/1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
146 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
38 mm
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem
Névleges átmérő collban:
egyéb
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x150-4x240mm2 zippzáras L=1000