TRACON - Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=1000 SX078525 - ZSJR50/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374149112
Sonepar cikkszám
SX078525
Gyártói cikkszám
ZSJR50/1
Gyártói típuskód
ZSJR50/1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
3.3 mm
Anyag:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
UL-engedély:
Nem
Névleges átmérő collban:
2 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=1000