Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=500 SX078524 - ZSJR50/05

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=500 SX078524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374149105

Sonepar cikkszám

SX078524

Gyártói cikkszám

ZSJR50/05

Gyártói típuskód

ZSJR50/05

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

15 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

3.3 mm

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

UL-engedély:

Nem

Névleges átmérő collban:

2 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 4x6-25mm2 zippzáras L=500