TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 16-4mm fekete SX078508 - ZS16/4R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 16 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Szín - fekete
Kivitel - közepes falú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374145435
Sonepar cikkszám
SX078508
Gyártói cikkszám
ZS16/4R
Gyártói típuskód
ZS16/4R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
16 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
közepes falú
Zsugorodási ráta:
4:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
2 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
5/8 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 16-4mm fekete