TRACON - Zsugorcső 3:1 gyantás 40-12mm SX078512 - ZS40/12R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 40 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm
Szín - fekete
Kivitel - közepes falú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374106252
Sonepar cikkszám
SX078512
Gyártói cikkszám
ZS40/12R
Gyártói típuskód
ZS40/12R
Belső átmérő zsugorodás előtt:
40 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
közepes falú
Zsugorodási ráta:
4:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
1 m
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3:1 gyantás 40-12mm