Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 3,2 / 1,6mm piros ZS032P - ZS032P

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               3,2 /  1,6mm piros ZS032P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm

  • Szín - piros

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106467

Sonepar cikkszám

ZS032P

Gyártói cikkszám

ZS032P

Gyártói típuskód

ZS032P

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.6 mm

Szín:

piros

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/8 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; %Zsugorcső 3:1 4x150-4x240mm2 zippzáras L=1200mm