TRACON - Zsugorcső 38,1 / 19,0mm kék dobon ZS381K-D - ZS381K-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm
Szín - kék
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151986
Sonepar cikkszám
ZS381K-D
Gyártói cikkszám
ZS381K-D
Gyártói típuskód
ZS381K-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
38.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19 mm
Szín:
kék
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.86 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 38,1 / 19,0mm kék dobon