Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 4,8/ 1,6mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR48 - ZSVR48

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső 4,8/ 1,6mm ragasztós 3:1 vékonyfalú ZSVR48

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374113274

Sonepar cikkszám

ZSVR48

Gyártói cikkszám

ZSVR48

Gyártói típuskód

ZSVR48

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.6 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Igen

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

1 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8/ 1,6mm ragasztós 3:1 vékonyfalú