Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 4,8 / 2,4mm piros dobon ZS048P-D - ZS048P-D

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               4,8 /  2,4mm piros dobon ZS048P-D

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

  • Szín - piros

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151429

Sonepar cikkszám

ZS048P-D

Gyártói cikkszám

ZS048P-D

Gyártói típuskód

ZS048P-D

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Szín:

piros

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

200 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8 / 2,4mm piros dobon