TRACON - Zsugorcső 4,8 / 2,4mm zöld/sárga dobon ZS048ZS-D - ZS048ZS-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Szín - zöld-sárga
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151450
Sonepar cikkszám
ZS048ZS-D
Gyártói cikkszám
ZS048ZS-D
Gyártói típuskód
ZS048ZS-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Szín:
zöld-sárga
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
200 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.43 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
Nyomtatható:
Nem