Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 50,8 / 25,4mm natúr ZS508N - ZS508N

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső            50,8 / 25,4mm natúr ZS508N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374108874

Sonepar cikkszám

ZS508N

Gyártói cikkszám

ZS508N

Gyártói típuskód

ZS508N

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Szín:

egyéb

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

0.96 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

2 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 50,8 / 25,4mm natúr