Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm barna ZS064B - ZS064B

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               6,4 /  3,2mm  barna ZS064B

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106887

Sonepar cikkszám

ZS064B

Gyártói cikkszám

ZS064B

Gyártói típuskód

ZS064B

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3.2 mm

Szín:

barna

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4 / 3,2mm barna