TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm fehér 100m-es dob ZS064FEH-D - ZS064FEH-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151481
Sonepar cikkszám
ZS064FEH-D
Gyártói cikkszám
ZS064FEH-D
Gyártói típuskód
ZS064FEH-D
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
Falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Hosszúság:
100 m
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
fehér
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Nem
UL-engedély:
Igen