Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 6,4 / 3,2mm sárga dobos SN021259 - ZS064S-D

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               6,4 /  3,2mm sárga dobos SN021259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Zsugorodási ráta - 2:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374151528

Sonepar cikkszám

SN021259

Gyártói cikkszám

ZS064S-D

Gyártói típuskód

ZS064S-D

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6.4 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

3.2 mm

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

Falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Hosszúság:

100 m

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Szín:

sárga

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4 / 3,2mm sárga dobos