TRACON - Zsugorcső 76,2 / 38,1mm fekete dobon ZS760-D - ZS760-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 76.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 38.1 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374171328
Sonepar cikkszám
ZS760-D
Gyártói cikkszám
ZS760-D
Gyártói típuskód
ZS760-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
76.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
38.1 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
30 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
1.2 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 76,2 / 38,1mm fekete dobon