TRACON - Zsugorcső 9,5 / 4,8mm natúr dobon ZS095N-D - ZS095N-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Szín - egyéb
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151597
Sonepar cikkszám
ZS095N-D
Gyártói cikkszám
ZS095N-D
Gyártói típuskód
ZS095N-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
100 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.56 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9,5 / 4,8mm natúr dobon