Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső 9,5 / 4,8mm piros ZS095P - ZS095P

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső               9,5 /  4,8mm piros ZS095P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Zsugorodási ráta - 2:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106498

Sonepar cikkszám

ZS095P

Gyártói cikkszám

ZS095P

Gyártói típuskód

ZS095P

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9.5 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

4.8 mm

Névleges átmérő collban:

3/8 coll

Falvastagság zsugorodás után:

0.56 mm

Hosszúság:

1 m

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Szín:

piros

Áttetsző:

Nem

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Nem

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 9,5 / 4,8mm piros