TRACON - Zsugorcső hideg 28/12mm L200mm SN123888 - HZS28-200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - hidegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 28 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374220613
Sonepar cikkszám
SN123888
Gyártói cikkszám
HZS28-200
Gyártói típuskód
HZS28-200
Típus:
hidegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
28 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
12 mm
Falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Hosszúság:
0.2 m
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
Nyomtatható:
Nem
UL-engedély:
Nem
Zsugorcső hideg 28/12mm L200mm