Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 3×2,5-3×10mm2 gyantás SN095032 - VE3259

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 3×2,5-3×10mm2 gyantás SN095032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 25 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C

  • Szár átmérője zsugorodás után - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095032

Gyártói cikkszám

VE3259

Gyártói típuskód

VE3259

Kivitel:

3-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

25 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

9 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

70 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

9 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

3 mm

Zsugorcső ujjas végzáró 3×2,5-3×10mm2 gyantás