Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 3x70-3x240mm2 gyantás SN016378 - VE38036

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 3x70-3x240mm2 gyantás SN016378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 80 mm

  • Szár átmérője zsugorodás után - 38 mm

  • Teljes hossz zsugorodás után - 195 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191142

Sonepar cikkszám

SN016378

Gyártói cikkszám

VE38036

Gyártói típuskód

VE38036

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

3-eres kábelek és vezetékek számára

Szár átmérője zsugorodás előtt:

80 mm

Szár átmérője zsugorodás után:

38 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

195 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

35 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

11 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 3x70-3x240mm2 gyantás