Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x 70-4x120mm2 gyantás VE5527 - VE5527

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x 70-4x120mm2 gyantás VE5527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára

  • Típus - melegzsugor

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 70 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C

  • Szár átmérője zsugorodás után - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374109949

Sonepar cikkszám

VE5527

Gyártói cikkszám

VE5527

Gyártói típuskód

VE5527

Kivitel:

4-eres kábelek és vezetékek számára

Típus:

melegzsugor

Szár átmérője zsugorodás előtt:

70 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Szár átmérője zsugorodás után:

26 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

185 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

26 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

8 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 25W LED-es 2370lm 4000K IP44 fehér kerek