TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x150-4x300mm2 gyantás VE10045 - VE10045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 102 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148740
Sonepar cikkszám
VE10045
Gyártói cikkszám
VE10045
Gyártói típuskód
VE10045
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
102 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
47 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
195 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
38 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
13 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 4x150-4x300mm2 gyantás