TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás SN094414 - VE3512C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus - melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt - 42 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094414
Gyártói cikkszám
VE3512C
Gyártói típuskód
VE3512C
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Típus:
melegzsugor
Szár átmérője zsugorodás előtt:
42 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
15 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
103 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
13 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
5 mm
Zsugorcső ujjas végzáró 4x6-4x25mm2 gyantás