Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x 35-5x70mm2 gyantás VE55524 - VE55524

MásolásMásolás
TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x 35-5x70mm2 gyantás VE55524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára

  • Szár átmérője zsugorodás előtt - 55 mm

  • Szár átmérője zsugorodás után - 24 mm

  • Teljes hossz zsugorodás után - 155 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374155953

Sonepar cikkszám

VE55524

Gyártói cikkszám

VE55524

Gyártói típuskód

VE55524

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

5-eres kábelek és vezetékek számára

Szár átmérője zsugorodás előtt:

55 mm

Szár átmérője zsugorodás után:

24 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

155 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:

18 mm

Ujj belső átmérője zsugorodás után:

5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-100 °C

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 5x 35-5x70mm2 gyantás