TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x150-5x240mm2 100/46 gyantás VE510046 - VE510046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 100 mm
Szár átmérője zsugorodás után - 46 mm
Teljes hossz zsugorodás után - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374115759
Sonepar cikkszám
VE510046
Gyártói cikkszám
VE510046
Gyártói típuskód
VE510046
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
100 mm
Szár átmérője zsugorodás után:
46 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
200 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
34.5 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
11 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-100 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró 5x150-5x240mm2 100/46 gyantás