TRACON - Zsugorcső ujjas végzáró 5x50-5x120mm2 78/39 gyantás VE57839 - VE57839
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374115742
Sonepar cikkszám
VE57839
Gyártói cikkszám
VE57839
Gyártói típuskód
VE57839
Ötágú végelzáró PVC, PE, EPR és XLPE szigetelésű 5-erű árnyékolatlan réz ill. alumínium kábelek végelzárására ill. nedvesség elleni védelmére szolgálnak, pl. NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM típusú kábelek végelzárójaként használatosak. A végelzárók belső falának egész felülete hôre olvadó térkitöltô ragasztóval van ellátva, amely nedvesség- és időjárási viszonyok elleni védettséget biztosít. • Szín: fekete • Tárolási hőmérséklet: -20 °C ... +40 °C • Anyag: térhálós, UV-álló polietilén • Üzemi hőmérséklet: -55 °C ... +100 °C • Zsugorodási hőmérskélet: min. 135 °C • Tárolási hőmérséklet: -20 °C ... +40 °C • Üzemi hőmérséklet: -55 °C ... +100 °C • Lángállóság: Önkioltó UL94-V0 szerint