TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsug z/s dob 25,4/12,7mm POLIOLEFIN SN033506 - ZS254ZS-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm
Szín - zöld-sárga
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151948
Sonepar cikkszám
SN033506
Gyártói cikkszám
ZS254ZS-D
Gyártói típuskód
ZS254ZS-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12.7 mm
Szín:
zöld-sárga
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1 coll
Nyomtatható:
Nem