TRACON - Zsugorcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 38,1/19,0mm POLIOLEFIN SN033507 - ZS381B-D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm
Szín - barna
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374151962
Sonepar cikkszám
SN033507
Gyártói cikkszám
ZS381B-D
Gyártói típuskód
ZS381B-D
Belső átmérő zsugorodás előtt:
38.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19 mm
Szín:
barna
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
50 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
0.86 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
Nyomtatható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé/kismegszakító kombináció kiegészítő berendezésekkel ; Zsugcső vékonyf 2:1 zsugor fekete dob 38,1/19,0mm POLIOLEFIN